Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Becher-Blindniete Flachrundkopf ISO 15975 Flachrundkopf Aluminium/Aluminium

ISO 15975 Flachkopf Aluminium/Aluminium
NT-ISO15975-ALU/ALU-(5,0-6,5)-4,8X11,5

Art.-Nr. 5145348115
EAN 4046777046854
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
"ISO-genormter" Becherblindniet

Hinweis

Die in EN ISO 15975 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (Ø d1 x l1)

4,8 x 11,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,1 mm

Kopfhöhe (k1)

2 mm

Klemmbereich min./max.

5,0-6,5 mm

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Aluminium

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

RoHS-konform

Ja

ISO

15975

Bohrlochdurchmesser

4,9 mm

Scherbruchlast

1000 N

Zugbruchlast

1400 N

Kopfform

Flachkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen