Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Beccuccio piatto per un'applicazione regolare di colla, adesivi e sigillanti

Beccuccio per superfici
UGELLO-PER-APPLICAZIONI-SUPERFICIALI

Cod. art. 0891663

EAN 4050641841339

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Beccuccio piatto per un'applicazione regolare di colla, adesivi e sigillanti

Cod. art. 0891663

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il beccuccio piatto consente di applicare un cordone pulito e preciso di adesivo, sigillante e colla sia in punti stretti sia su superfici ampie.

Per un'applicazione versatile con adesivi, sigillanti e colla da legno


Può essere utilizzato con una vasta gamma di cartucce di plastica



Risparmio di tempo con l'applicazione piatta di colla e adesivi


Adatto anche per l'uso con le bottiglie di colla Würth quando si utilizza un adattatore



Cinque aperture di applicazione che possono essere tagliate separatamente


  • La distanza del cordone può variare da 15 mm a 60 mm

  • Ideale per aderire alle barre di sicurezza


Applicazione uniforme e parallela possibile


mediante una guida laterale

Indicazione

Non adatto per l'uso con cartucce in alluminio.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

80 mm

Materiale

Materiale plastico

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pistola manuale per cartucce, alta qualità

PISTOLA P.SIGILL.A TRASMISS.RAPIDA

Esecuzione di alta qualità, semi aperta, in lamiera d'acciaio con manico in plastica
x 1 pz.
Pistola manuale per cartucce Basic

PISTOLA A SCHELETRO PER SIGILLANTI

Esecuzione semplice, semi-aperta, in lamiera d'acciaio con traverse rivettate
x 1 pz.
Pistola per cartucce

PISTOLA-MAN-CARTUCCE-TRAS-DIRETTA-310ML

Esecuzione robusta, semi-aperta, in lamiera d'acciaio con meccanismo di avanzamento.
x 1 pz.
Adattatore per flacone di colla da legno

ADAPT-F.WOGLUBTL-PP

For using a range of application nozzles on Würth wood glue bottles
x 3 pz.