Beállító sín ACS Cars kalibrációs táblákhoz
Beállító sín kalibrációs táblákhoz
ACS SZGK. HORDOZÓ KERET 160 CM
Cikksz. W074210008
EAN 4062856177462
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Két vezetősínből álló készlet
- Felső sín: Nincs skálabeosztás
- Alsó sín: Skálabeosztással a panelek elhelyezéséhez
A beállító sínekre sokféle kalibrációs táblához szükség van!
Adatlapok(X)
Kamera alapú vezetői segédrendszerek kalibrációjához
Csatlakoztassa a beállító síneket az ACS Cars kalibrációs eszköz paneljának behúzócsavarjaihoz, és rögzítse őket a helyükre. A kalibrációs táblák ezután kívülről becsúsztathatók a beállító sínekbe, és a jelölések szerint beigazíthatók a diagnosztikai szoftverben lévő előírások alapján.
Szélesség | 74 mm |
Hosszúság | 1600 mm |
Magasság | 10 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 3040,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!