Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Beakasztó összekötő Fixxi

Beakasztó összekötő Fixxi

Cikksz. 0683260015

EAN 4048539584581

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Beakasztó összekötő Fixxi

Cikksz. 0683260015

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Solid suspended connection, laterally centred
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Magasság

9,5 mm

Külső átmérő

40 mm

Furatátmérő

3,8 mm

Anyag

PA – Poliamid

Szín

Fekete

Teherbírás

70 kg

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pontozó sablon beakasztható összekötőkhöz

CRNJIG-HINGEFITTIG-FIXXI-FLEXI

x 2 db