Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Beakasztható profil

Beakasztható profil

Cikksz. 0519528001

EAN 4052703655472

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Beakasztható profil

Cikksz. 0519528001

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

With a drip edge
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Polivinil-klorid - kemény PVC

Építőanyag-osztály

E – Gyúlékony

UV állóság

Igen

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Időjárás

Szövet anyaga

Üvegszál

Szövet típusa

WDVS szövet

Textil súlya m2-enként

160 g

Szemméret

4 x 4 mm

Hosszúság

2,5 m

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk