Bauzeitenabdichtung WÜTOP Full Protection Extra
Witterungsschutzbahn WÜTOP Full Protection Extra
WITTNGBAHN-WÜTOP-FUPROT-EXTR-SK-1,5X30
Art.-Nr. 0681001106
EAN 4099618033827
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur temporären Abdichtung von Holzbauten und Holzbauteilen
- Durch die Diffusionsfähigkeit kann die Bahn dauerhaft in der Konstruktion verbleiben
- Strapazierfähiges, robustes Polypropylenvlies
- Sichere Anwendung durch eine Freibewitterungszeit von 24 Wochen und eine Temperaturbeständigkeit -40°C bis 100°C
- Der Selbstklebestreifen erhöht die Fugendichtigkeit und schützt vor mechanischen Ablösungen
- Die Verfügbarkeit in drei praxistauglichen Rollenbreiten erleichtert die Verlegbarkeit
Die Verlegeanleitung für die WÜTOP Full Protection Extra SK ist zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
- Für den sicheren Schutz vor Feuchtigkeit während dem Transport, der Montage oder während der Bauzeit
- Zur Anwendung bei Decken, Wänden und Dächern im Holzbau
Rollenlänge | 30 m |
Rollenbreite | 1,5 m |
Fläche | 45 m² |
Rollengewicht | 14 kg |
Anzahl Rollen pro Palette | 24 STK |
Werkstoff | Polypropylen-Vlies |
Dicke | 0,65 mm |
Farbe | Blau |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke | 0,12 m |
Zugkraft längs bei 50 mm | 200 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 180 N |
Dehnfähigkeit längs | 90 % |
Dehnfähigkeit quer | 100 % |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 200 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 230 N |
Ausführung | Selbstklebung/vollflächige Selbstklebung, Mit Selbstklebestreifen |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 24 Wochen |
UV-Beständigkeit | 6 Monate, bei Freibewitterung |
Luftdicht nach EnEV / GEG | Ja |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |