Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Baumwollbeutel für Radbolzen und Schrauben bedruckt

Baumwollbeutel f. Radbolzen und Schrauben bedruckt
BWOLBEUT-RADBOLZEN-PAKET-1-FARBIG-100STK

Art.-Nr. 0824964320

EAN 4058794845020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Baumwollbeutel für Radbolzen und Schrauben bedruckt

Art.-Nr. 0824964320

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabile Ausführung mit doppeltem Kordelzug
  • Beste Druckqualität für einen professionellen Werbeauftritt

  • Wiederverwendbar und umweltfreundlich

  • Kein lästiges Suchen mehr
Hinweis

Neutral ab 50 Stück lieferbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ordentliche und saubere Aufbewahrungsmöglichkeit sowohl in der Werkstatt als auch beim Fahrzeughalter.

Farbe

Schwarz

Druckfarben

1-farbig silber

Werbebreite x Werbehöhe

80 x 80 mm

Werkstoff

Baumwolle

Anzahl Druckseiten

1 STK

Länge x Breite

196 x 162 mm

Mindestbestellmenge

1 STK

Mindestbestellmenge Hinweis

VE = 100 Stück, inkl. Drucknebenkosten und Layout

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zusatzdruckkosten Promotion

BEDR-FILMERSTELLUNG-PROMOTION-SIEBDRUCK

x 1 St.
Zusatzdruckkosten Promotion

BEDR-DRUCKNEBENKOSTEN-PROMOTION-SIEBDRCK

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rad-/Reifenanhänger Ventil

BEF-F.RAD/RFNANHAENG-VENT

Rad-/Reifenarchivierungssystem zur Befestigung am Ventil
x 100 St.
Rad-/Reifenanhänger Schlaufe

KOMPLSA-F.RAD/RFNANHAENG-SHLAUF-110CM

Schnelle und eindeutige Zuordnung von Reifensatz und Fahrzeug.
x 50 St.
Rad-/Reifenanhänger Schlaufe

KOMPLSA-F.RAD/REIFNANHAENG-SHLAUFE-80CM

Schnelle und eindeutige Zuordnung von Reifensatz und Fahrzeug.
x 100 St.
Spiegelanhänger

SPGLANHAENG-F.RADWE

Anhänger mit dem Hinweis „Radmuttern nachziehen“
x 100 St.
Rad-/Reifenkennzeichnungsaufkleber

KLEB-F.RAD/RFNKENNZ

x 100 St.
Kundendienst-Aufkleber

KDEDIENSTKLEB-RAEDER-250STK

Informiert und erinnert den Fahrzeughalter an den nächsten Werkstattbesuch
x 1 St.
Geschwindigkeitsaufkleber für Winterräder

GESCHWINDKLEB-(MAX-190KM/H)

Weist den Kunden auf die maximal zulässige Geschwindigkeit der jeweiligen Reifensorte hin
x 100 St.
Geschwindigkeitsaufkleber für Winterräder

GESCHWINDKLEB-(MAX-210KM/H)

Weist den Kunden auf die maximal zulässige Geschwindigkeit der jeweiligen Reifensorte hin
x 100 St.
Geschwindigkeitsaufkleber für Winterräder

GESCHWINDKLEB-(MAX-240KM/H)

Weist den Kunden auf die maximal zulässige Geschwindigkeit der jeweiligen Reifensorte hin
x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen