Baule in alluminio
Contenitore in alluminio
BAULE ALU AB29
Cod. art. 096380 729
EAN 4053479080796
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente alla corrosione, agli agenti atmosferici e a temperature estreme
- Una guarnizione perimetrale in gomma protegge da fattori ambientali quali schizzi d'acqua, polvere e odori sgradevoli
- Impilabile
- Bordi rinforzati
- Nervature e profili su tutti i lati garantiscono un livello elevato di stabilità e una lunga durata
- Basso peso a vuoto
- Impugnatura in PVC
- Cinghie integrate
- Spessore materiale di 1,0 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | AB29 |
Larghezza | 335 mm |
Altezza | 277 mm |
Lunghezza | 432 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 3,250 kg |