Baule con apertura frontale ORSY®BULL serie 5
Baule con anta ORSY BULL serie 5
ORSYBULL CONTENITORE CON ANTA 5/4
Cod. art. 0962330022
EAN 4038898560661
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Intelligente
È sufficiente impilare i bauli e bloccarli utilizzando il raffinato sistema di fissaggio.
Forte
Estremamente robusto grazie ai lati in plastica di alta qualità, resistenti agli urti, alle deformazioni e non soggetti a corrosione. I bauli possono sopportare un carico massimo di 100 kg.
Pratico
Grandi maniglie ergonomiche con un elevato livello di comfort per l'utente e nessun rischio di tagli sulle mani.
Utile
Facile da bloccare e da sbloccare grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento.
Sicuro
Ogni baule può essere chiuso con un lucchetto per impedire l’accesso al contenuto.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 592 x 390 x 400 mm |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione interna) | 495 x 334 x 343 mm |
Contenuto | 67 l |
Peso | 7 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.