Baule con anta frontale ORSY®BULL serie 7
Baule con apertura frontale ORSY BULL serie 7
BAULE-ORSYBULL-ANTA-FRONTALE-7-H400
Cod. art. 0962330024
EAN 4038898560678
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Intelligente
Possibilità di impilare i bauli e bloccarli utilizzando il meccanismo di agganciamento.
Robusto
Grazie alle pareti laterali in materiale plastico di alta qualità, resistenti agli urti, alle deformazioni e non soggetti a corrosione. I bauli possono sopportare un carico massimo fino a 100 kg.
Pratico
Grandi maniglie ergonomiche con un elevato livello di comfort e nessun rischio di tagli sulle mani.
Utile
Chiusura e apertura semplice grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento.
Sicuro
Ogni baule può essere chiuso con un lucchetto per impedire l’accesso al contenuto.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 792 x 390 x 400 mm |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione interna) | 695 x 334 x 343 mm |
Contenuto | 93 l |
Peso | 9 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.