Baule con anta frontale ORSY®BULL serie 5 per valigetta
ORSY BULL - baule per 8.4.2 senza coperchio
ORSYBULL-BAULE-5-VAL-SIS-8.4.2-SENZA-ANT
Cod. art. 0962330031
EAN 4046777427714
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Intelligente
È sufficiente impilare i bauli e bloccarli utilizzando il raffinato sistema di fissaggio.
Resistente
Estremamente stabile grazie ai lati in materiale plastico di alta qualità, resistente agli urti, alle deformazioni e non soggetto a corrosione. Carico max fino a 100 kg.
Pratico
Grandi maniglie ergonomiche per il comfort dell'utente e nessun rischio di tagli sulle mani.
Utile
Facile da bloccare e da sbloccare grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento.
Sicuro
Ogni baule può essere chiuso con un lucchetto per impedire l’accesso al contenuto.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 592 x 390 x 400 mm |
Materiale | Alluminio |
Contenuto | 67 l |
Dimensioni sistema | 8.4.2 |
Peso prodotto (per pezzo) | 12500,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.