Baule combinato con anta frontale ORSY®BULL serie 7
Baule combin. apertura frontale ORSY BULL serie 7
BAULE-COMB-APER-FRONT-2-CASSETTI-H400
Cod. art. 0962330074
EAN 4046777078770
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Intelligente
Possibilità di impilare i bauli e bloccarli utilizzando il meccanismo di agganciamento
Robusto
Grazie alle pareti laterali in materiale plastico di alta qualità, resistenti agli urti, alle deformazioni e non soggetti a corrosione. I bauli possono sopportare un carico massimo fino a 100 kg.
Pratico
Grandi maniglie ergonomiche con un elevato livello di comfort e nessun rischio di tagli sulle mani
Utile
Chiusura e apertura semplice grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento
Sicuro
Ogni baule può essere chiuso con un lucchetto per impedire l'accesso al contenuto.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 792 x 390 x 400 mm |
Numero cassetti | 2 PZ |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione interna del cassetto) | 679 x 335 x 62 mm |
Capacità di carico cassetto | 25 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.