Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bau- und Industrieschlauch gummiert

Bauschlauch gummiert
BAUSCHL-GU-76MM-(GR-B)-20M

Art.-Nr. 0993000301

EAN 4065746320740

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bau- und Industrieschlauch gummiert

Art.-Nr. 0993000301

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gummierter Bau- und Industrieschlauch für schwere Beanspruchungen in der Bau- und Landwirtschaft, im Bergbau sowie in der Industrie
  • Sehr geringer Druckverlust und geringe Längsdehnung

  • Sehr leicht, flexibel und druckstabil

  • Abriebfest, robust und langlebig

  • Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständig

  • Hitze-, alterungs- und ozonbeständig

  • Verrottungs- und moderfest
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Außengewebe

Polyester

Werkstoff Innenseele

NBR/PVC/PU

Anschlusskupplung

Storz B

Schlauchinnendurchmesser

3 in

Länge

20 m

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 80 °C

Betriebsdruck

16 bar

Prüfdruck

22,5 bar

Berstdruck

50 bar

Alterungsbeständig

Ja

Verrottungs- und moderfest

Ja

Ozonbeständig

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Übergangskupplung

UEBRGKUPPL-(C-GEKA)

Aluminium, Industrieausführung (Gusskupplungen)
x 1 St.
Übergangskupplung

UEBRGKUPPL-(B-C)

Aluminium, Industrieausführung (Gusskupplungen)
x 1 St.
Übergangskupplung

UEBRGKUPPL-(A-B)

Aluminium, Industrieausführung (Gusskupplungen)
x 1 St.
Strahlrohr

STRHLRO-C

Industrieausführung, passend für Anschluss Storz
x 1 St.
Ventilverteiler mit Gusskupplungen

VERT-(STORZ-B)-2X(STORZ-C)

Anschlüsse: Eingang B, Ausgang 2x C
x 1 St.
Kupplungsschlüssel für Anschluss Storz A, B und C

KUPPLSHSL-(STORZ-ABC)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen