Bau- und Industrieschlauch gummiert
Bauschlauch gummiert
BAUSCHL-GU-52MM-(GR-C)-20M
Art.-Nr. 0993000300
EAN 4065746320757
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr geringer Druckverlust und geringe Längsdehnung
- Sehr leicht, flexibel und druckstabil
- Abriebfest, robust und langlebig
- Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständig
- Hitze-, alterungs- und ozonbeständig
- Verrottungs- und moderfest
Datenblätter(X)
Werkstoff Außengewebe | Polyester |
Werkstoff Innenseele | NBR/PVC/PU |
Anschlusskupplung | Storz C |
Schlauchinnendurchmesser | 2 in |
Länge | 20 m |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | 16 bar |
Prüfdruck | 22,5 bar |
Berstdruck | 50 bar |
Alterungsbeständig | Ja |
Verrottungs- und moderfest | Ja |
Ozonbeständig | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!