Battitraccia con rapporto di trasmissione
Battitraccia con avvolgitore rapido
BATTITRACCIA RIAVVOLG.RAPIDO 5X 30M
Cod. art. 071370 220
EAN 4052703628247
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il filo si riavvolge rapidamente
Con rapporto di trasmissione 5:1
Leggero e resistente agli urti
Carcassa in magnesio
Il filo si estrae rapidamente
Filo estraibile in folle premendo il manico.
Nessuno scivolamento del gancio
Gancio terminale temprato e dentato
Stoccaggio sicuro
Sede portagancio integrata nella carcassa
Attacco a cintura in acciaio inox
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale della carcassa | Magnesio pressofuso |
Colore | Rosso |
Larghezza | 84 mm |
Lunghezza | 133 mm |
Lunghezza cordone | 30 m |