Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Battery-powered LED torch WTX7R

Battery-powered LED torch WTX7R

Ürün no. 0827807811

EAN 4099618539725

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Battery-powered LED torch WTX7R

Ürün no. 0827807811
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
Two light functions - Power (1,100 lumens) and Low Power (120 lumens). Extremely powerful CREE XPL LED, long light duration thanks to its lithium-ion rechargeable battery type 18650 with 9.62 Wh
Kullanım alanı

Min./maks. ışık akısı

120 / 1100 lm

Ayarlanabilir odak

Evet

Aydınlatma mesafesi min./ maks.

110 / 300 m

Min./maks. aydınlatma süresi

5,5-18 h

Şarj süresi

6 h

IP koruma sınıfı

IP X5

Darbe direnci

IK07

Koruma sınıfı lamba

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-lon

Nominal voltaj

3,6 V/DC

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

3500 mAh

Bağlantı tipi

USB tip A, USB tip C

Elektrik fişi uzunluğu

1000 mm

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-20 - 50 °C

Şarj sıcaklığı, min./maks.

0 - 50 °C

Uzunluk x genişlik x yükseklik

147,5 x 37 x 37 mm

Malzeme

Alüminyum

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler