Battery-powered LED torch WTX7R
Battery-powered LED torch WTX7R
Art.-nr. 0827807811
EAN 4099618539725
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. lichtstroom | 120 / 1100 lm |
Focusseerbaar | Ja |
Lichtbereik min./max. | 110 / 300 m |
Min./max. brandtijd | 5,5-18 h |
Laadtijd | 6 h |
Beschermklasse IP | IP X5 |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Nominale spanning | 3,6 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 3500 mAh |
Soort aansluiting | USB-type A, USB-type C |
Draadlengte | 1000 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 50 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 0 tot 50 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 147,5 x 37 x 37 mm |
Materiaal | Aluminium |