Battery-powered LED torch WTX7R
Battery-powered LED torch WTX7R
Cod. art. 0827807811
EAN 4099618539725
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso min/max | 120 / 1100 lm |
Focalizzabile | Sì |
Gamma di illuminazione min/max | 110 / 300 m |
Autonomia min/max | 5,5-18 h |
Tempo di ricarica | 6 h |
Classe di protezione IP | IP X5 |
Resistenza all’impatto | IK07 |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Tensione nominale | 3,6 V/DC |
Capacità batteria | 3500 mAh |
Tipo di attacco | USB tipo A, USB tipo C |
Lunghezza cavetto di alimentazione | 1000 mm |
Temperatura di esercizio min/max | -20 a 50 °C |
Temperatura di carica min/max | 0 a 50 °C |
Lunghezza x larghezza x altezza | 147,5 x 37 x 37 mm |
Materiale | Alluminio |