Battery-powered LED torch WTX7R
Battery-powered LED torch WTX7R
Cikksz. 0827807811
EAN 4099618539725
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. fényáram | 120 / 1100 lm |
Fókuszálható | Igen |
Világítási tartomány min./max. | 110 / 300 m |
Min./max. világítási időtartam | 5,5-18 ó |
Töltési idő | 6 ó |
IP érintésvédelemi osztály | IP X5 |
Ütésállóság | IK07 |
Fényforrás védelmi osztálya | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Névleges feszültség | 3,6 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 3500 mAh |
Csatlakozótípus | USB, A típus, USB C típus |
Vezetékhossz | 1000 mm |
Min./max. működési hőmérséklet | -20 eddig: 50 °C |
Min./max. töltési hőmérséklet | 0 eddig: 50 °C |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 147,5 x 37 x 37 mm |
Anyag | Alumínium |