Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Battery-powered LED torch WTX7R

Battery-powered LED torch WTX7R

Art. N° 0827807811

EAN 4099618539725

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Battery-powered LED torch WTX7R

Art. N° 0827807811
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
Two light functions - Power (1,100 lumens) and Low Power (120 lumens). Extremely powerful CREE XPL LED, long light duration thanks to its lithium-ion rechargeable battery type 18650 with 9.62 Wh
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux min./max.

120 / 1100 lm

Mise au point réglable

Oui

Portée min./max.

110 / 300 m

Durée d'éclaraige min./max.

5,5-18 h

Temps de charge

6 h

Indice de protection IP

IP X5

Résistance aux impacts

IK07

Classe de protection de la lampe

Classe de protection III/très basse tension de protection

Type de pile/batterie

Li-lon

Tension nominale

3,6 V/DC

Capacité de la batterie

3500 mAh

Type de connexion

USB type A, USB type C

Longueur de câble

1000 mm

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 50 °C

Température de charge min./max

0 jusqu'à 50 °C

Longueur x largeur x hauteur

147,5 x 37 x 37 mm

Matière

Aluminium