Battery pack Li-Ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT
Battery pack Li-Ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT
Ürün no. 5703580000
EAN 4065746617635
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 18 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 8 Ah |
Uygun şarj üniteleri | ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1068,000 g |
Uygun makineler | M-CUBE 18 Volt |
W-Connect özelliği | Evet, aksesuarları kullanarak |
RoHS uyumlu | Evet |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!