Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Battery guard 12 V DC

Battery guard 12 V DC
MONITEUR DE TENSION 12V DC
ORSYMOBIL

Art. N° 096381 087
EAN 4099618098956
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
For switching off connected consumers when a set voltage is reached
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

87 mm

Hauteur

33 mm

Longueur

60 mm

Tension nominale max.

14 V

Tension nominale min.

8.6 V

Courant nominal

10 A

Tension nominale min./max.

8,6 / 14 V

Poids du produit (par pièce)

0.100 kg