Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Battery guard 12 V DC

Battery guard 12 V DC

Ürün no. 096381 087

EAN 4099618098956

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Battery guard 12 V DC

Ürün no. 096381 087
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
For switching off connected consumers when a set voltage is reached
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

87 mm

Yükseklik

33 mm

Uzunluk

60 mm

Maks. nominal voltaj

14 V

Min. nominal voltaj

8,6 V

Nominal akım

10 A

Min./maks. nominal voltaj

8,6 / 14 V

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,100 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler