Battery guard 12 V DC
Battery guard 12 V DC
ORSYMOBIL
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Largura | 87 mm |
Altura | 33 mm |
Comprimento | 60 mm |
Tensão nominal máx. | 14 V |
Tensão nominal mín. | 8.6 V |
Corrente nominal | 10 A |
Tensão nominal mín./máx. | 8,6 / 14 V |
Peso unitário | 0,100 kg |