Battery guard 12 V DC
Battery guard 12 V DC
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 87 mm |
Wysokość | 33 mm |
Długość | 60 mm |
Maks. napięcie znamionowe | 14 V |
Min. napięcie znamionowe | 8.6 V |
Prąd znamionowy | 10 A |
Min./maks. napięcie | 8,6 / 14 V |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,100 kg |