Battery guard 12 V DC
Battery guard 12 V DC
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde | 87 mm |
Høyde | 33 mm |
Lengde | 60 mm |
Maks. nominell spenning | 14 V |
Min. nominell spenning | 8.6 V |
Nominell strømstyrke | 10 A |
Min./maks. nominell spenning | 8,6 / 14 V |
Produktvekt (per element) | 0,100 kg |