Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Battery guard 12 V DC

Battery guard 12 V DC

Cod. art. 096381 087

EAN 4099618098956

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Battery guard 12 V DC

Cod. art. 096381 087
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
For switching off connected consumers when a set voltage is reached
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

SPW01

Larghezza

87 mm

Altezza

33 mm

Lunghezza

60 mm

Tensione nominale max

14 V

Tensione nominale min

8,6 V

Corrente nominale

10 A

Tensione nominale min/max

8,6 / 14 V

Peso prodotto (per pezzo)

0,100 kg