Battery guard 12 V DC
Battery guard 12 V DC
Cikksz. 096381 087
EAN 4099618098956
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség | 87 mm |
Magasság | 33 mm |
Hosszúság | 60 mm |
Max. névleges feszültség | 14 V |
Min. névleges feszültség | 8,6 V |
Névleges áram | 10 A |
Min./max. névleges feszültség | 8,6 / 14 V |
Terméktömeg (darabonként) | 0,100 kg |