Battery guard 12 V DC
Battery guard 12 V DC
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Šířka | 87 mm |
Výška | 33 mm |
Délka | 60 mm |
Max. jmenovité napětí | 14 V |
Min. jmenovité napětí | 8.6 V |
Jmenovitý proud | 10 A |
Min./max. jmenovité napětí | 8,6 / 14 V |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,100 kg |