Battery charger Pro6
Battery charger Pro6
Ürün no. 0827415
EAN 4065746482448
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
AAA piller için maks. şarj yuvası sayısı | 4 ADET |
AA piller için maks. şarj yuvası sayısı | 4 ADET |
AAA pil için şarj akımı | 400 mA |
AA pil için şarj akımı | 800 mA |
Ekran | LED |
Kapasite için hızlı test | Evet |
Bağımsız yuva izleme | Evet |
Otomatik yenileme fonksiyonu | Evet |
Şarj edilebilir pil hata algılama | Evet |
Sıcaklık izleme | Evet |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 352,000 g |
Renk | Siyah |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 96,7 x 71,9 x 29 mm |