Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Battery charger 12 V - 25 A

Battery charger 12 V - 25 A

Ürün no. 0510955750

EAN 4061975170996

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Battery charger 12 V - 25 A

Ürün no. 0510955750
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
Multi-function device for workshop use. Supports battery and vehicle electrical system, also for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Frekans

50 Hz

Güç besleme voltajı

13,7 V

Min. şarj gerilimi

2 V

Maks. şarj gerilimi

14,7 V

Şarj akımı

25 A

Min./maks. şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

30-500 Ah

Özgül güç

412 W

Akü tasarımı

12 V kurşun asitli bataryalar (açık ve bakım gerektirmez, MF, kalsiyum, VRLA, GEL, AGM keçe, EFB, EFB+)

Şarj özellikleri

7 adımlı tam otomatik şarj özelliği

IP koruma sınıfı

IP 20

Kablo uzunluğu

2,5 m

Tam izoleli şarj terminalleri

Evet

Uzunluk (terminalleri olan akü şarj kablosu için)

3 m

Kablo kesiti

5,3 mm²

Uzunluk x genişlik x yükseklik

53 x 98 x 202 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

2200,000 g

Renk

Trafik siyahı RAL 9017

Ters kutupluluk koruması

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler