Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Battery charger 12 V - 25 A

Battery charger 12 V - 25 A

Cod. art. 0510955750

EAN 4061975170996

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Battery charger 12 V - 25 A

Cod. art. 0510955750
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
Multi-function device for workshop use. Supports battery and vehicle electrical system, also for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Frequenza

50 Hz

Tensione di alimentazione

13,7 V

Tensione di carica min

2 V

Tensione di carica max

14,7 V

Corrente di carica

25 A

Batteria ricaricabile/capacità batteria min/max

30-500 Ah

Potenza nominale

412 W

Tipo di batteria

Batterie al piombo-acido da 12 V (aperte ed esenti da manutenzione, MF, calcio, VRLA, GEL, rivestimento AGM, EFB, EFB+)

Caratteristiche di carica

Caratteristica di carica completamente automatica a 7 livelli

Classe di protezione IP

IP 20

Lunghezza cavo

2,5 m

Terminali di ricarica massimo isolamento

Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti)

3 m

Sezione trasversale cavo

5,3 mm²

Lunghezza x larghezza x altezza

53 x 98 x 202 mm

Peso prodotto (per pezzo)

2200,000 g

Colore

Nero traffico RAL 9017

Protezione contro inversione polarità