Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Battery charger 12 V - 25 A

Battery charger 12 V - 25 A

Cikksz. 0510955750

EAN 4061975170996

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Battery charger 12 V - 25 A

Cikksz. 0510955750
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
Multi-function device for workshop use. Supports battery and vehicle electrical system, also for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Frekvencia

50 Hz

Tápegység feszültségértéke

13,7 V

Töltőfeszültség min.

2 V

Töltőfeszültség max.

14,7 V

Töltőáram

25 A

Tölthető akkumulátor/akkumulátor min./max. kapacitás

30-500 Ah

Névleges teljesítmény

412 W

Akkumulátor megnevezése

12 V-os ólom-sav akkumulátorok (nyitott és karbantartásmentes, MF, kalcium, VRLA, GEL, AGM filc, EFB, EFB+)

Töltési karakterisztika

7 fokozatú, teljesen automatikus töltési jellemző

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Kábelhossz

2,5 m

Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók

Igen

Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal)

3 m

Kábelkeresztmetszet

5,3 mm²

Hosszúság x Szélesség x Magasság

53 x 98 x 202 mm

Terméktömeg (darabonként)

2200,000 g

Szín

Közlekedési fekete RAL 9017

Polaritásvédelem

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk