Batterilader, 12 V – 100 A, 20–1200 Ah
Bilbatteri lader 12 V – 100 A
BATTERILADER 12V 100A
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for kjøretøy med 12 V batterier
Motorsykler, personbiler, varebiler, landbruksmaskiner, utrykningskjøretøy, anleggsmaskiner
Kompakt og robust hus med kabelholder på forsiden
Gjenoppliver sterkt utladede batterier
>2 V (automatisk nødgjenoppretting)
Utfører automatisk cellebalansering
Maksimerer batteriets levetid og ytelse
Med overvåkningsfri nitrinns lading og vedlikehold
Beskyttelse mot:
- Kortslutning
- Revers polaritet
- Overspenning
- Gnister (gnistbeskyttelse)
- Automatisk sikkerhetsavstenging når batteriet kobles fra
- Overoppheting av intern elektronikk
LCD
Skjerm med enkel brukerveiledning og maksimal driftssikkerhet. Alle funksjoner og ladedata kan enkelt konfigureres og avleses på skjermen med full klarhet.
Veldig stabil og beskyttet mot lakkskader
Støt- og vibrasjonsdempende gummiføtter og -kanter
Ladekurver
- Fire forhåndsprogrammerte ladekurver
- Egne/bilprodusentens belastningskurve kan konfigureres og legges inn.
Verksted
- Kundeservice om batterilading for 12V batterier (se tabell over batteritype)
- Flashing/programvareoppdatering – manuell justerbar spenning mellom 12,0 og 14,8 V i trinn på 0,1 V opp til maks. 100 A.
- Diagnose – stabiliserer et 12V batteri under kjøretøydiagnose med opptil 100A
- Batteribytte – sikrer en stabil spenning i kjøretøyets elektriske system (ekstern strømforsyning) under fjerning av batteriet for å unngå tap av minneinformasjon.
Utstillingslokale – pulslading
- Forebygging av batterisyklisering
- Forsyner batteriet med strøm og sørger for en stabil spenning i kjøretøyets elektriske system ved testing av alle funksjoner.
- Justerbar nøkkellås for sikkerhet.
Kjøretøy strømforsyning
Forsyner batteriet med strøm og sørger for en stabil spenning i kjøretøyets elektriske system ved testing av alle funksjoner.
Lagring-pulslading
Batterivedlikehold før salg av batteriet eller til bruk på verkstedet.
Frekvens | 50 Hz |
Maks. ladespenning | 14.8 V/DC |
Ladestrøm | 100 A |
Min./maks. kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 20-1200 Ah |
Nominell effekt | 1600 W |
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | 12 V blybatterier (åpen, MF, kalsium, VRLA, GEL, AGM-fleece) |
Ladeegenskaper | IUoU |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Kabellengde | 2,5 m |
Helisolerte ladeterminaler | Ja |
Lengde (batteriladekabel med terminaler) | 5 m |
Kabeltverrsnitt | 16 mm² |
Produktvekt (per element) | 8340 g |
Farge | Sølvfarget |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja |