Batteriklemmebeskytter
Batteriklemmebeskytter
BATTERIPOLBESKYTTELSE SPRAY 150 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Beskytter klemmer, polklemmer og kontakter mot korrosjon, værpåkjenninger og batterisyre
- Hindrer overføringsmotstand og spenningsfall, øker dermed batteriets levetid.
Forsiktig: Ikke spray på lakken! Fjern umiddelbart rester fra lakken med bremserens, hvis ikke kan det oppstå flekker.
Dataark(X)
Rist boksen før bruk. Rengjør grundig og monter batteriklemmene, polklemmene osv., og spray et tynt lag på alle sider.
Innhold | 150 ml |
Farge | Blå |
Lukt | Løsemiddelaktig |
Kjemisk base | Dimetakrylsyreeter |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 0,868 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Silikonfri | Ja |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 120 °C |
AOX-frI | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.