Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Batterijbescherming 12 V/DC

Batterijbescherming 12 V DC
BATTERIJMONITOR-SPANNINGSMONITOR-12V/DC

Art.-nr. 096381 087

EAN 4099618098956

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Batterijbescherming 12 V/DC

Art.-nr. 096381 087
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
Voor het uitschakelen van aangesloten verbruikers wanneer een ingestelde spanning is bereikt
  • Beschermt de batterij tegen diepe ontlading

  • Instelbare onderbrekingsspanning: ca. 10,4 tot 13,3 V
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

87 mm

Hoogte

33 mm

Lengte

60 mm

Maximale nominale spanning

14 V

Minimale nominale spanning

8,6 V

Nominale stroom

10 A

Minimale/maximale nominale spanning

8,6 / 14 V

Productgewicht (per stuk)

0,100 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie