Batterifettpresse FP 12-A
Batteri fettpresse FP12-A
BATTERIFETTPRESSE FP 12-A LI-ION
MASTER
FP 12-A
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høyt arbeidstrykk
Gjør det mulig å påføre alle typer standardfett.
Ergonomisk design
Maskinen passer godt i hånden, slik at du kan jobbe enkelt og uanstrengt.
Li-ionbatteripakke
Lang driftstid per batterilading. Den praktiske ladeindikatoren viser hvor mye strøm som er igjen til enhver tid.
Mange påføringer
Du kan påføre fett fra både patroner, poser og andre beholdere.
Solid maskinutforming
Motstandsdyktig mot tilsmussingsskade for å sikre lang levetid.
Et smøreslange er nødvendig for å bruke fettpumpe artikkelnr. 098602.
Nominell spenning | 12 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 3 Ah |
Maks. driftstrykk | 562 bar |
Kapasitet med patron | 411 g |
Maks. slangetrykk | 690 bar |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 3,3 kg |
BATTERI 12V/3,0 AH LI-ION (FP 12-A)
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.