Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Batterieladegerät DEFA 12/24 V, 125/60 A

LADEGER-BATT-DEFA-12/24V-125A-5M

Art.-Nr. 0510956125

EAN 7323207090005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Batterieladegerät DEFA 12/24 V, 125/60 A

Art.-Nr. 0510956125
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
Vielseitiges und effektives Batterieladegerät, das für alle Arten von Fahrzeugbatterien geeignet ist
  • Das DEFA WorkshopCharger 125 A basiert auf moderner Switch-Mode-Technologie und trägt zur Aufrechterhaltung der optimalen Leistung und Haltbarkeit von Batterien bei.

  • Es ist mit jeder Fahrzeugbatterie kompatibel, einschließlich Nass-, AGM-, EFB-, Gel- und Lithium-Ionen-Batterien. Mit seiner Fähigkeit, eine Dauerausgangsleistung von 125 A bereitzustellen, ist das WorkshopCharger 125 A perfekt für alle ECU-Programmier- und -Diagnoseaufgaben geeignet.

  • Mit dem intuitiven Bildschirm und den Menüoptionen haben Sie ein flexibles und vielseitiges Werkstattladegerät für jede Art von Aufgabe.


Benutzerfreundlich

Intuitive Benutzeroberfläche, Display mit Menü in Landessprache und intelligente Funktionen. Der temperaturgesteuerte Lüfter minimiert Betriebsgeräusche.



Optimales Laden

Das Ladegerät kompensiert automatisch die Umgebungstemperatur und kann sowohl im Lade- als auch im Netzteilmodus verwendet werden.



Expertenmodus

Die Ladespannung, der Ladestrom und die Wartungsladung können vom Benutzer eingestellt werden.



Sicherheit

WorkshopCharger 125 A ist funkensicher und gegen Verpolung und Kurzschlüsse geschützt.



Flexible Verwendung

Die abnehmbaren Kabel können einfach angeschlossen und getrennt werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Das Kabel kann auch ausgetauscht werden, was die Lebensdauer des Ladegeräts verlängert. Das Ladegerät kann sowohl an der Wand montiert


als auch als mobiles Gerät verwendet werden.



Haltbarkeit

Das Ladegerät besteht aus robusten Materialien und hat die Schutzart IP20.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Batterieladegerät DEFA 12/24 V 125/60 A ist ideal für das Laden und die Wartung von Fahrzeugbatterien in Autos, Lastwagen, Motorrädern und anderen Fahrzeugen. Es eignet sich für den Einsatz in Werkstätten, Garagen und im privaten Bereich.

Anleitung

Den Luftfilter regelmäßig prüfen und bei Bedarf reinigen. Sicherstellen, dass alle Kontakte sauber und trocken sind.

Ladestrom bei 12 V

125 A

Ladestrom bei 24 V

60 A

Versorgungsspannung

230 V

Ladespannung min.

2 V

Ladespannung max.

32 V

Schutzart IP

IP 20

Kabellänge

5 m

Vollisolierte Lade-Klemmen

Ja

Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)

5,0 m

Kabelquerschnitt

25 mm²

Produktgewicht (per Stück)

7,200 kg

Farbe

Schwarz-rot

Funkenschutz

Ja

Verpolungsschutz

Ja

Prüfzeichen

CE

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen