Batterieladegerät 12 V, 50 A, 40-600 Ah
Kfz-Batterieladegerät 12 V - 50 A
LADEGER-BATT-KFZ-12V-50A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V-Blei-Säure-Batterien
- Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen
Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Aluminiumgehäuse, Kabelhalterung an der Unterseite
Wiederbelebung stark entladener Batterien, mit einer Restspannung > 2 V
Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie
- Durch überwachungsfreie, vollautomatische siebenstufige Ladezyklen
- Temperaturabhängige Anpassung der Ladespannung ±0,03 V/°C
- Die maximale temperaturangepasste Ladespannung beträgt 15,3 V
Schutzeinrichtungen gegen
- Kurzschluss
- Verpolung
- Überspannung
- Funken (Anti-Funken-System)
- Überhitzung der internen Elektronik
Konstante 50 Ampere Leistung durch optimale Wärmeabfuhr über die Kühlrippen
Für den Einsatz im Freien geeignet
Einfachste Bedienung über 3 Tasten ohne Untermenü
LED-Display
Datenblätter(X)
Werkstatt
- Kundendienst / Batterieladung - für alle 12 V-Batterien
- Im Power Supply Modus stabilisiert die Bordspannung während dem Flashen / Softwareupdate / Diagnose mit 50 A und 13,7 V
- Batterietausch – sichert während des Ausbaus der Batterie eine stabile Bordnetzspannung (Fremdstromversorgung), um den Verlust von Speicherinformationen zu vermeiden
Ausstellungsraum und Fahrzeugübergabe – Erhaltungsladung
Versorgt die Batterie mit 13,7 V, bis zu 50 A und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen
Ladungserhaltung bei Gebrauchtwagen
Lager- / Erhaltungsladung
Batterieladung vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt
Frequenz | 50 Hz |
Ladespannung max. bei 12 V | 14.7 V |
Ladestrom bei 12 V | 50 A |
Versorgungsspannung | 13.7 V |
Ladespannung min. | 2 V |
Ladespannung max. | 14.7 V |
Ladestrom | 50 A |
Akku-/Batteriekapazität min./max | 40-600 Ah |
Leistung | 800 W |
Akku-/Batteriebezeichnung | 12 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4) |
Ladekennlinie | 7-stufige vollautomatische Ladecharakteristik |
Schutzart IP | IP 40 |
Kabellänge | 5 m |
Vollisolierte Lade-Klemmen | Ja |
Länge (Batterieladekabel mit Klemmen) | 5 m |
Kabelquerschnitt | 8.4 mm² |
Länge x Breite x Höhe | 280 x 175 x 85 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3.800 kg |
Farbe | Schwarz, Rot |
Lieferumfang | Wandhalterung, Netzkabel, Batterieladekabel mit Ladeklemmen |
Funkenschutz | Ja |
Verpolungsschutz | Ja |
Prüfzeichen | CE |