Batterieladegerät 12 V, 32 A, 30 – 600 Ah BLG 12-32 Showroom
Kfz-Batterieladegerät 12 V - 32 A für Verkaufsraum
LADEGER-BATT-KFZ-12V-32A-F.VERKAUFSRAUM
Art.-Nr. 0510955800
EAN 4061975171016
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V – Blei-Säure-Batterien
Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen
Maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie
Vermeidung von Batteriesulfatierung, durch überwachungsfreien, vollautomatischen siebenstufigen Ladezyklus
Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Aluminiumgehäuse
Mit Gummifüssen und abnehmbaren Gummikantenschutz zum flexiblen und sicheren Einsatz am und im Fahrzeug
Abnehmbare Kabel zur einfachen Kabelführung durch den Motorraum
Durch die lüfterlose Bauart, ist ein geräuschloses Präsentieren möglich
Einfache Bedienung durch eine Ein-/ Aus-Taste
Laden von Batterien mit einer Restspannung >2 V
Schutzeinrichtungen gegen
- Kurzschluss
- Verpolung
- Überspannung
- Funken (Anti-Funken-System)
- Überhitzung der internen Elektronik
LED-Display
Datenblätter(X)
Werkstatt
- Kundendienst / Batterieladung – für 12 V Batterien (s. Batteriebezeichnung Tabelle)
- Diagnose – stabilisiert eine 12 V – Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose mit bis zu 32 A
Ausstellungsraum und Fahrzeugübergabe – Erhaltungsladung
Versorgt die Batterie mit 14,4 V, mit bis zu 32 A, und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen
Lager - Erhaltungsladung
Batterieladung vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt
Frequenz | 50 Hz |
Versorgungsspannung | 13,7 V |
Ladespannung min. | 2 V |
Ladespannung max. | 14,4 V |
Ladestrom | 32 A |
Akku-/Batteriekapazität min./max | 30-600 Ah |
Leistung | 560 W |
Akku-/Batteriebezeichnung | 12 V Blei-Säure-Batterien (Offene und wartungsfreie, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+) |
Ladekennlinie | 7-stufige vollautomatische Ladecharakteristik |
Schutzart IP | IP 40 |
Kabellänge | 5 m |
Vollisolierte Lade-Klemmen | Ja |
Länge (Batterieladekabel mit Klemmen) | 2,5 m |
Kabelquerschnitt | 8 mm² |
Länge x Breite x Höhe | 227 x 125 x 62 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1700,000 g |
Farbe | Verkehrsschwarz RAL 9017 |
Verpolungsschutz | Ja |