Batterieladegerät 12/24V - 50A, 10 - 850 Ah
Kfz-Batterieladegerät 12/24 V - 50 A Lithium/Blei
LADEGER-BATT-KFZ-12/24V-50A
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Fahrzeuge mit 12 und 24 V – Lithium und Blei-Säure-Batterien
Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen, Lastkraftwagen
Automatische Batterie- und Batteriespannungserkennung
Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Stahlblechgehäuse, durch Schlüsselloch auf der Unterseite auch eine Wandmontage möglich
Multi-Resonanz-Konverter-Technologie für den täglichen professionellen Werkstattgebrauch
Intuitive Bedienung durch Easy-Touch-Grafik-Display
Laden von Batterien mit einer Restspannung > 1,5 V bei 12 V Bordnetzspannung und 3,0 V bei 24 V Bordnetzspannung
Desulfatierungsmodus zum Refreshen von sulfatierten Batterien
Schutzeinrichtungen gegen
- Kurzschluss
- Verpolung
- Überspannung
- Funken (Anti-Funken-System)
- Überhitzung der internen Elektronik
Über USB-Schnittstelle kann Service- und Updateprogrammierung erfolgen
Steckbare Lade- und Netzkabel
Datenblätter(X)
Werkstatt
- Kundendienst / Batterieladung – für 12 und 24 V Batterien (s. Batteriebezeichnung Tabelle). Im Chargemodus versorgt das Batterieladegerät die Batterie mit 14,8 V bei 12 V oder 29,2 V bei 24 V mit je 50 A
- Permanentes Laden ohne Spannungsspitzen für das Flashen von Steuergeräten
- Diagnose – stabilisiert eine 12 oder 24 V Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose mit bis zu 50 A
- Batterietausch – sichert während des Ausbaus der Batterie eine stabile Bordnetzspannung (Fremdstromversorgung/Supportmode) mit 13,0 V bei 12 V und 26,0 V bei 24 V, um den Verlust von Speicherinformationen zu vermeiden
Ausstellungsraum und Fahrzeugübergabe – Erhaltungsladung
Versorgt die Batterie mit 14,4 V, bis zu 50 A und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen
Lager-/ Erhaltungsladung
Batterieladung vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt
Frequenz | 50 Hz |
Ladespannung max. bei 12 V | 14.8 V |
Ladespannung max. bei 24 V | 29.2 V |
Ladestrom bei 12 V | 50 A |
Ladestrom bei 24 V | 50 A |
Akku-/Batteriekapazität min./max | 10-850 Ah |
Leistung | 1600 W |
Akku-/Batteriebezeichnung | 12 V Blei-Säure-Batterien (Offene und wartungsfreie, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+) |
Ladekennlinie | IUoU |
Schutzart IP | IP 21 |
Kabellänge | 2 m |
Vollisolierte Lade-Klemmen | Ja |
Länge (Batterieladekabel mit Klemmen) | 5 m |
Kabelquerschnitt | 10 mm² |
Produktgewicht (per Stück) | 7099 g |
Farbe | Verkehrsschwarz RAL 9017 |
Lieferumfang | Batterieladegerät, Steckbare Netzleitung 2 m, Steckbare Ladekabel 2 x 10 mm², 5m Cu-Silikonleitung, mit vollisolierten Ladezangen, Bedienungsanleitung, Befestigungmaterial zur Wandanbringung |
Funkenschutz | Ja |
Verpolungsschutz | Ja |