Batterieladegerät 12/24V - 15A, 10 - 255 Ah

KFZ-Batterieladegerät 12/24 V, 15 A Lithium/Blei
LADEGER-BATT-KFZ-12/24V-15A

Art.-Nr. 0510955820

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Batterieladegerät 12/24V - 15A, 10 - 255 Ah

Art.-Nr. 0510955820

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Multifunktionsgerät zur Batterie- und Bordnetzunterstützung, sowie zum Auf- und Nachladen von Starterbatterien ohne Abklemmen vom Bordnetz

Geeignet für Fahrzeuge mit 12 und 24 V – Lithium und Blei-Säure-Batterien


Z.B. Motorrad, PKW, Kleintransporter, Landmaschinen, Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen, Lastkraftwagen



Kompaktes, robustes Batterieladegerät mit schmutzunempfindlichem Stahlblechgehäuse



Einfache Bedienung nur durch Ein-/ Austaste



Laden von Batterien mit einer Restspannung > 1,5 V bei 12 V Bordnetzspannung und 3,0 V bei 24 V Bordnetzspannung



Schutzeinrichtungen gegen


  • Kurzschluss

  • Verpolung

  • Überspannung

  • Funken (Anti-Funken-System)

  • Überhitzung der internen Elektronik

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Werkstatt


  • Kundendienst / Batterieladung – für 12 und 24 V Batterien (s. Batteriebezeichnung Tabelle). Im Chargemodus versorgt das Batterieladegerät die Batterie mit 14,8 V bei 12 V oder 28,8 V bei 24 V mit je 15 A

  • Permanentes Laden ohne Spannungsspitzen für das Flashen von Steuergeräten

  • Diagnose – stabilisiert eine 12 oder 24 V Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose mit bis zu 15 A


Ausstellungsraum und Fahrzeugübergabe – Erhaltungsladung


Versorgt die Batterie mit 14,4 V, bis zu 15 A und sichert eine stabile Bordnetzspannung zur Präsentation aller Fahrzeugfunktionen



Lager-/ Erhaltungsladung


Batterieladung vor dem Verkauf der Batterie oder Einsatz in der Werkstatt

Eingangsspannung

230 V

Frequenz

50 Hz

Ladespannung max. bei 12 V

14.4 V

Ladespannung max. bei 24 V

28.8 V

Ladestrom bei 12 V

15 A

Ladestrom bei 24 V

15 A

Akku-/Batteriekapazität min./max

10-255 Ah

Leistung

450 W

Akku-/Batteriebezeichnung

12 V Blei-Säure-Batterien (Offene und wartungsfreie, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+)

Ladekennlinie

IUoU

Schutzart IP

IP 21

Kabellänge

2 m

Vollisolierte Lade-Klemmen

Ja

Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)

2 m

Kabelquerschnitt

1.5 mm²

Länge x Breite x Höhe

115 x 180 x 70 mm

Produktgewicht (per Stück)

8340 g

Farbe

Verkehrsschwarz RAL 9017

Lieferumfang

Batterieladegerät, Netzleitung 2,0 m, Ladekabel 2 x 1,5 mm², 2m Cu-Silikonleitung, mit vollisolierten Ladezangen, Befestigungsmaterial zur Wandmontage, Bedienungsanleitung

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen