Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Batterie d'extension

Batterie d'extension portable supplémentaire
BATT COMPL. -B210P-MOBILE-BATT-EXT-2100W

Art. N° 096381 721

EAN 6970991294938

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Batterie d'extension

Art. N° 096381 721
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
Pour augmenter la capacité d'alimentation
  • Indice IP65 pour l'étanchéité à l'eau et à la poussière

  • 3 ports CC : USB-C 100 W, USB-A et 12 V (allume-cigare)

  • 3 options de charge : solaire, sur véhicule (allume-cigare) et adaptateur


Contenu de la livraison


  • Notice d'utilisation

  • Câble de batterie d'extension

  • Câble de charge pour panneaux solaires
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour augmenter la capacité de la Mobile Power 2400.

Poids du produit (par pièce)

29,900 kg

Longueur

417 mm

Largeur

282 mm

Hauteur

270 mm

Tension nominale

12 V

Couleur

Noir, Orange