Batteridrill ABS 18 SUBCOMPACT EDITION
Batteridrill ABS 18 SUBCOMPACT EDITION
MASTER M-CUBE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 18 V/DC |
Tomgangsturtall i 1. gir/2. gir | 0-450 / 0-1700 o/min |
Maks. moment hard/myk | 50 / 25 Nm |
Min./maks. spennvidde for borchuck | 1-13 mm |
Borchuckholder | M-CLICK |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2 Ah |
Maks. borediameter i stål | 13 mm |
Lengde | 124 mm |
Høyde | 200 mm |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 1,1 kg |
DRLDRIV-CORDL-(ABS18SUBCOMPT)-(WO.BTRY)
MASTER M-CUBEBATTERI M-CUBE BASIC 18V/2,0AH LI-ION
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBATTERILADER ALG 18/4 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR![M-CLICK angle attachment M-CLICK angle attachment](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/584169176.jpg)
ANGLATTCH-(M-CLICK+)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR![M-CLICK eccentric attachment M-CLICK eccentric attachment](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/584169181.jpg)
ECATTCH-(M-CLICK)-1/4IN
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCASEINRT-(ABS 18 SUBCOMPACT)-8.4.2
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.