Batteridrevet universalstøvsuger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Batteridrevet universalstøvsuger
BATTERISTØVSUGER VÅTT/TØRT AMTS 18L SOLO
MASTER M-CUBE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- To energinivåer: Maks. modus for maksimal effekt, eller Eco-modus for lengre driftstid per batterilading
- Egnet for å støvsuge opp støv, spon og sagflis
- Flerbruks: Blåsefunksjon for blåsing og tørking
- Støvklasse L-sertifisering garanterer en støvoppsamlingseffektivitet på 99 % i henhold til EN 60335-2-69
- Konstant høy sugeeffekt og lang filterlevetid takket være halvautomatisk filterrengjøring
- Enkel å koble sammen med maskiner med det medfølgende adaptere
- Praktisk integrert oppbevaring av dyse, møbelmunnstykke og maskinadapter
- Skulderrem for enkel transport eller forflytting under bruk
- Robust hus med gummibeskyttere for sklisikker oppbevaring uten å skade materialet
Luftstrøm | 20 l/s |
Undertrykk | 11 kPa |
Beholderkapasitet | 4 l |
Støvklasse | V |
Nominell bredde | 35 mm |
Produktvekt (per element) | 3,300 kg |
Lengde | 375 mm |
Bredde | 225 mm |
Høyde | 275 mm |
Lydtrykknivå | 61.2 dB |
STØVSUGERSLANGE FLEKSIBEL TIL AMTS 18
MASTER M-CUBE ZUBEHÖROVERFLATEFILTER AMTS 18L COMPAKT
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.