Batteridrevet LED-arbeidslys
Batteridrevet LED-arbeidslys
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde | 173 mm |
Høyde | 317 mm |
Dybde | 130 mm |
Produktvekt (per element) | 1,920 kg |
Lysstrøm | 350 lm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Nominell spenning | 12 V/DC |
Farge | Svart |
Materiale | Plast |