Batteria a blocco al litio elettrica
Batteria al litio a blocco
BATTERIA-LITIO-EBLOCK-9V
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Possibilità di utilizzo da -40°C a +60°C con massimo rendimento
- Elevata sicurezza contro la perdita di liquido
- Più leggere del 30% rispetto alle tradizionali batterie alcaline
- Livello minimo di autoscarica (eccellente durata di stoccaggio di oltre 10 anni)
- Elevata densità di energia per una durata di stoccaggio maggiore
- Elevato rendimento
Non ricaricabile
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente adatta per l'utilizzo su flash, fotocamere digitali, auto telecomandate e dispositivi senza fili.
Tipo di batteria | E Block 9 V |
Tensione nominale | 9 V/DC |
Capacità batteria | 9 Ah |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.