Batteri naglemutterpistol , ANG 310
Batteri naglemutterpistol , ANG 310
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 2.0 Ah |
Nominell spenning | 14.4 V/DC |
Slaghøyde | 5,5 mm |
Nagleplasseringskraft | 13000 N |
Egnet for min. naglediameter | 3 mm |
Egnet for maks. naglediameter | 5 mm |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 2,1 kg |
BATTERI 14V/2,0 AH LI-ION FOR ANG 14
MASTERBATTERILADER LG 14 FOR ANG 14 14V LI-ION
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.