Batteri håndholdt LED-lampe WLH 1.3
Batteri håndholdt LED-lampe WLH 1.3
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101506.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/632545952.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lysstrøm på hovedlys | 350 lm |
Lysstrøm på sidelys | 110 lm |
Lysperiode for hovedlys | 1.75 h |
Lysperiode for sekundær belysning | 4.5 h |
Ladetid | 2 h |
Slagfasthet | IK07 |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP 44 |
IP-beskyttelsestypelader | IP 20 |
Nominell spenning | 3.7 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 1100 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Beskyttelsesklasselampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Beskyttelsesklasselader | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Min./maks. ladespenning | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Koblingstype | USB type A |
Ledningslengde | 1500 mm |
Min./maks. driftstemperatur | -5 til 40 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 5 til 30 °C |
Lengde x bredde x høyde | 190 x 22 x 34 mm |
Pluggtype | C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.