Batteri LED-arbeidslys, WLA 18.0, kompakt
Batteri LED-arbeidslys, WLA 18.0, kompakt
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945983.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lysstrøm | 1200 lm |
Lysperiode | 5 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Nominell spenning | 18 V/DC |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Nominell effekt | 12 W |
Min./maks. driftstemperatur | 0 til 40 °C |
Bredde x høyde x dybde | 145 x 315 x 118 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.